uvex 2 škornji S3 črna/oranžna širina 12 velikost 40

Št. art.: 6509340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 40
Velikost 12
Barva črna/oranžna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6509340
EAN/GTIN 4031101669755
Številka proizvajalca 6509340

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2
  • Vrsta izdelka: Škornji
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 40
  • Zapenjanje: Vezalke za čevlje
  • Blagovna znamka: uvex
  • Krovček: uvex xenova® iz sintetike
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 1/uvex 2
  • Zgornji material: mikro velur
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: uvex 2
  • Širina: 12

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico