Sklopka za hitro zamenjavo IMPACT, 3/8-colska 45 mm

Št. art.: 650660 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 45 mm
Zunanji 4-kotnik 3/8 col
Material krommolibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Sklopka za hitro zamenjavo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650660 45
EAN/GTIN 34991644340065
Številka proizvajalca 13333AL

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Notranji 4-kotniki po DIN 3121 G 10 z izvrtino in krožnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico