Nasadni ključ Torx® IMPACT, 3/8-colski E8

Št. art.: 650500 E8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E8
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Mera profila A 7,52 mm
⌀ na izhodni strani 10,5 mm
Dolžina 32 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650500 E8
EAN/GTIN 4045197214775
Številka proizvajalca 650500 E8

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.