Podaljšek IMPACT, 3/8-colski 100 mm

Št. art.: 650400 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 100 mm
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650400 100
EAN/GTIN 4045197335500
Številka proizvajalca 650400 100

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 E 10 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3121 G 10 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.