VDE Kombinirane klešče L.200 mm glava kromirani ročaji izolirani, s pokrovom škatle izolirano 1000V AC/1000 V

Št. art.: 65017200
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65017200
EAN/GTIN 4018754036257
Številka proizvajalca 65017200
L-število L60010 4101

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5746
  • Natančno rezanje za vse žice, vključno s klavirsko žico
  • Induktivno utrjeno rezanje, pribl. 62 HRC
  • Za trdo neprekinjeno uporabo

Lastnosti:

  • Klavirska žica (4): 2 mm
  • Kabel (5): 13 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Trda žica (3): 2,5 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: potopno izolirani DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Dolžina [mm): 200 mm
  • Teža: 359 g
  • Širina mm (b): 75 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico