Kombinirane klešče L.180 mm glava polirana Ročaji Ku.plašč hrapav

Št. art.: 65016180
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65016180
EAN/GTIN 4018754036219
Številka proizvajalca 65016180
L-število L60010 1248

Opis

Opis:

  • DIN ISO 5746
  • Natančno rezanje za vse žice, vključno s klavirsko žico
  • Induktivno utrjeno rezanje pribl. 62 HRC
  • Za trdo neprekinjeno uporabo

Lastnosti:

  • Trda žica (3): 2 mm
  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Klavirska žica (4): 1,8 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Dolžina [mm): 180 mm
  • Teža: 205 g
  • Širina mm (b): 53 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico