{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 25 mm | |
Dolžina | 30 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 650135 17 | |
EAN/GTIN | 4045197336293 | |
Številka proizvajalca | 650135 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski z magnetom, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
669 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |