6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski z magnetom 14 mm

Št. art.: 650135 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 14 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 21,5 mm
Dolžina 30 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650135 14
EAN/GTIN 4045197336262
Številka proizvajalca 650135 14

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico