{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 19,5 mm | |
Dolžina | 32 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 650130 13 | |
EAN/GTIN | 4991644317981 | |
Številka proizvajalca | 13410M 13MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/8-colski Surface Drive 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 19,5 | 19,2 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 32 | 38 |
Zev ključa | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |