Vzporedni držaj 125 x 150 mm

Št. art.: 6501100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Paralelni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6501100
    EAN/GTIN 4010886650110
    Številka proizvajalca 6501100
    L-število L60160 1868

    Opis

    Opis:

    Robustna kovana zasnova
    Prijemalne čeljusti in nakovalo induktivno kaljene
    Prijemalne čeljusti induktivno kaljene
    Zaščiteno vreteno držala
    Nastavljivo vodilo
    Modro barvano

    Lastnosti:

    • Širina čeljusti [mm]: 125 mm
    • Barva: modra lakirana
    • Skupna širina [mm]: 150 mm
    • Skupna višina [mm]: 220 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 350 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico