Pila za kovino L.250 mm 1K-ročaj

Št. art.: 6501020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Žaga lokarica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6501020
EAN/GTIN 4010886650103
Številka proizvajalca 6501020
L-število L60160 3022

Opis

Opis:

Za les in kovino
Narejen iz ravnega železa 10 x 5 mm, pocinkan
Z ročajem iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni
Jeziček 50 mm
Za čepaste žage 145 mm
Žagin list št. 404 A-406 A

Lastnosti:

  • Glava [mm]: 50 mm
  • Dolžina rezila: 145 mm
  • primerno za: Les in kovina
  • Skupna dolžina [palec]: 10
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Material ročaja: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • Material: Ploščato železo
  • Površina: pocinkano
  • 1000 V izoliran: brez
  • Žagin list se lahko uporablja na obeh straneh: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico