Podaljšek IMPACT, 1/4-colski 50 mm

Št. art.: 650057 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 50 mm
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650057 50
EAN/GTIN 4045197336200
Številka proizvajalca 650057 50

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik ustreza DIN 3121. S profilom, ki ne uničuje vijakov in matic, podobno profilu AS-Drive.
Zunanji 4-kotnik DIN3121 − z E6,3 z vzmetenim zatičem. Notranji 4-kotnik DIN 3121 − oblika G 6,3.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico