6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/4-colski z magnetom 7 mm

Št. art.: 650050 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
571 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 11,6 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650050 7
EAN/GTIN 4045197214553
Številka proizvajalca 650050 7

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik ustreza DIN 3121. S profilom, ki ne uničuje vijakov in matic, podobno profilu AS-Drive.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico