{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 3121 | |
Pogonski 4-kotnik [x] | 1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik [y] | 3/4 col | |
celotna dolžina | 44 mm | |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | |
Površina | brunirani | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Garnitura izvijacev |
Številka izdelka | 650011 6 | |
EAN/GTIN | 4991644385041 | |
Številka proizvajalca | 14466A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Reducirni nastavek IMPACT, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
764 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Površina | brunirani | brunirani |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | Krom-molibdenovo jeklo |
Pogonski 4-kotnik [y] | 3/4 col | 3/4 col |
Pogonski 4-kotnik [x] | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta izdelka | Garnitura izvijacev | Garnitura izvijacev |