Spojno držalo za udarni vijačnik 9/85

Št. art.: 650009 9/85
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.502 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 85 mm
Pogonski profil 6-kotno spojno držalo
Zunanji 4-kotnik 1/2 col
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo da
Vrsta izdelka Spojno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650009 9/85
EAN/GTIN 4062406252373
Številka proizvajalca 650009 9/85

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika, primerna za udarne in impulzne vijačnike z 1/4-colskimi vpenjali Hex (notranji 6-kotnik). Z vzmetno kroglico in funkcijo sprostitve - spojno držalo zanesljivo drži nasadni ključ.

Uporaba:

Kot vmesni del za pritrditev nasadnih ključev z notranjim 4-kotnikom na strojne vijačnike z vpenjalom za notranji 6-kotnik.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo. Površina brunirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico