Šila s kvadratno konico

Št. art.: 650.80
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zarisovalne igle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 650.80
EAN/GTIN 7610733004478
Številka proizvajalca PB 650.80
L-število L60060 1528

Opis

Opis:

  • Odrezovalnik, šilo
  • Vrtanje lukenj v tanko pločevino, les, plastiko, usnje itd.
  • natančno brušena kvadratna konica, visoka trdota, izredno trpežna
  • kromirana, trajna zaščita pred rjo
  • pentagonalni ročaj s kroglasto površino, za nebolečo uporabo velikih tlačnih sil
  • vsakovrstna materializacija, odporen na udarce, olje in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 170 mm
  • Dolžina rezila: 80 mm
  • Premer: 7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico