viličasti ključ z ragljo z zobato ključavnico s krono 7/8x15/16

Št. art.: 65.7/8X15/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65.7/8X15/16
EAN/GTIN 3148517722200
Številka proizvajalca 65.7/8X15/16
L-število L60130 4122

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Prostor za prste ali za premagovanje ovir pod držalom
  • Kompaktni in zaskočni mehanizem, preklopljiv na eni strani z vzvodom
  • Kot vrtenja 5°
  • 7,5° za ključe velikosti 1/4″, 6° za ključe velikosti 5/16″ in 11/32″
  • kromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [″]: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 420

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico