viličasti ključ z ragljo z zobato ključavnico s krono 3/8x7/16

Št. art.: 65.3/8X7/16
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 65.3/8X7/16
    EAN/GTIN 3148517721913
    Številka proizvajalca 65.3/8X7/16
    L-število L60130 2018

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Prostor za prste ali za premagovanje ovir pod držalom
    • Kompaktni in zaskočni mehanizem, preklopljiv na eni strani z vzvodom
    • Kot vrtenja 5°
    • 7,5° za ključe velikosti 1/4″, 6° za ključe velikosti 5/16″ in 11/32″
    • kromiran, satenast zaključek.

    Lastnosti:

    • A [″]: 3/8x7/16
    • B [mm]: 20,2
    • B1 [mm]: 22,0
    • E [mm]: 7,3
    • E1 [mm]: 7,7
    • L [mm]: 150
    • [g]: 65

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico