Ravni Viličasti ključ z ragljo variabel

Št. art.: 64C.S1
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64C.S1
EAN/GTIN 3148517938304
Številka proizvajalca 64C.S1
L-število L60130 2847

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ravni obročni ključi z več velikostmi ključev:
  • Zelo vsestranski ključi = 4 dimenzije na ključ
  • Prihranek teže: en sam ključ namesto 4 ključev v škatli z orodjem
  • 4 metrične dimenzije na ključ:
  • Kompakten in ročični preklopni zaskočni mehanizem
  • Kot vrtenja 5°
  • Pohromiran, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 25,2
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico