GIPM 2.35-A46R IC908 Precizni rezalni vložki za zunanjo obdelavo na avtomatih za struženje dolgih materialov in strojih z več vreteni

Št. art.: 6499426
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6499426
EAN/GTIN 7291075103410
Številka proizvajalca 6499426
L-število L23940 345

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 2,35 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Širina reza (CW) 2,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico