Garnitura reducirnih nastavkov, 5-delna 5

Št. art.: 649515 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število nastavkov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 3123-A
Število delov 5
Adapter za 4-kotnik 1/4 – 3/8 col; 3/8 – 1/2 col; 1/2 – 3/4 col; 3/8 – 1/4 col; 1/2–3/8 col
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirane (površina se ne lušči)
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 649515 5
EAN/GTIN 4018754266814
Številka proizvajalca 96121003

Opis

Izvedba:

Dobava se izvede v škatli iz umetne mase ABS.
Kompaktna garnitura z reducirnimi nastavki, vsebuje 3 povečevalne in 2 reducirna nastavka.

Standard:

DIN 3123-A

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

(x-y), col 1/4 - 3/8; 3/8 - 1/2; 1/2 - 3/4; 3/8 - 1/4; 1/2 - 3/8.
Po 1 povečevalni kos št. 649500, vel. 1; 4; 6.
Po 1 reducirni nastavek št. 649505 vel. 3; 5.