FGPA 80-40CB ID5 Dvostranski precizno brušeni rezalni vložek za obdelavo aluminija pri srednjem do velikem podajanju. Možnost obdelovalnega kota do 250°.

Št. art.: 6492782
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6492782
EAN/GTIN 7291075160000
Številka proizvajalca 6492782
L-število L23940 1382

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 8 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,3 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,8 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico