GIPY 6.00-3.00 IC907 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem in ostrim rezalnim robom za oblikovno struženje visoko temperaturno obstojnih zlitin

Št. art.: 6490900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6490900
EAN/GTIN 7291075107593
Številka proizvajalca 6490900
L-število L23940 109

Opis

Opis:

Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Spanformer Y
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico