GITM 2.00K-0.2 IB50 Rezalni vložki s CBN za zarezovanje in zarezovalno struženje kaljenih površin obdelovancev z vsebnostjo železa

Št. art.: 6490814
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6490814
EAN/GTIN 7291075445442
Številka proizvajalca 6490814
L-število L23940 1245

Opis

Opis:

Odrezovanje/struženje Rezalne ploščice, širina rezanja (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer K..
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Širina reza (CW) 2 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico