Ravni obročni ključ 65 mm

Št. art.: 6482560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6482560
EAN/GTIN 4010886648254
Številka proizvajalca 6482560
L-število L60160 3953

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3111
Kaljeno jeklo po EN 10083, jekleno sivo
Predvsem primerno za nasprotne vijačne povezave
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 510 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 97,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 32 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 65
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico