Udarni obročni ključ 2,3/8″

Št. art.: 6480190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6480190
EAN/GTIN 4010886648018
Številka proizvajalca 6480190

Opis

Opis:

Visokokakovostna industrijska kakovost za težko in neprekinjeno uporabo
Za posebej težke montaže
Specialne velikosti na zahtevo do SW 250 mm
Do dolžine 435 mm iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3, od dolžine 480 mm iz materiala C35
* Ni standardizirano
Konstrukcija po DIN 7444

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 93,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 26 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: naoljen
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 2.3/8″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico