GDMY 1050 IC908 Dvostranski, sintrani rezalni vložki s polnim radijem za zarezovanje in oblikovno struženje

Št. art.: 6480048
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6480048
EAN/GTIN 7291075238877
Številka proizvajalca 6480048
L-število L24100 175

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 25 mm, širina reza (CW) 10 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,4 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 50 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza (CW) 10 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,4 mm
  • DMin, odcep 65 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.