Raglja, 1 cola brez ročaja

Št. art.: 647500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1 col
Standard DIN 3122
celotna dolžina 185 mm
Število zob 36
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Širina glave raglje 70 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 647500
EAN/GTIN 4018754013500
Številka proizvajalca 16110000

Opis

Izvedba:

S preklopom za levi in desni tek (36 zob); ročaj in glava sta ločena. Obrabne dele je mogoče zamenjati (garnitura nadomestnih delov art. 647610).

Standard:

DIN 3122-D 25

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.