{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 48 mm | |
Dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 647300 22 | |
EAN/GTIN | 4018754010202 | |
Številka proizvajalca | 06050022 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, colski, 6-kotnik: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 48 mm | 36 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 3/4 col |
Dolžina | 90 mm | 78 mm |
6-kotnik | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |