{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 70 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 94 mm | |
Dolžina | 110 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 647100 70 | |
EAN/GTIN | 4018754009978 | |
Številka proizvajalca | 06010070 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, colski, Zev ključa: 70mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
70,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 94 mm | 94 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1 col |
Dolžina | 110 mm | 93 mm |
Zev ključa | 70 mm | 70 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |