Ključ za zagonski blok 11 x 13 mm

Št. art.: 6470040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6470040
EAN/GTIN 4010886647004
Številka proizvajalca 6470040
L-število L60160 2799

Opis

Opis:

S tankostenskimi obroči
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Za delo v zelo težko dostopnih prostorih

Lastnosti:

  • Zasnova: S tankostenskimi obročki
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 17,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 20,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 7 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Profil obroča: UNIT-DRIVE
  • Širina po ploskvah [mm]: 11x13
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 11
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 13
  • Uporaba/aplikacija: Za delo na zelo težko dostopnih mestih
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico