Ključ za zatiče L.220 0,459 kg

Št. art.: 6464580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6464580
EAN/GTIN 4010886646458
Številka proizvajalca 6464580
L-število L60160 4336

Opis

Opis:

Za pritrdilne elemente oljne ponve in sodov z 9 običajnimi kvadratnimi robovi
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
5 širin kvadratnih ključev: 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm
4 kvadratni stožci: 6,8-8,7 - 10,5-13 - 15,2-18 - 16,5-19 mm
Ostrelje izvijača 5,5x18 mm

Lastnosti:

  • Reža velikosti izhoda: 5,5 x 18 mm
  • Velikost izhoda kvadratna (stožčasta):
    • 6,8 - 8,7 mm
    • 10,5 - 13 mm
    • 15,2 - 18 mm
    • 16,5 - 19 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 220 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13
  • Uporaba/aplikacija: Za pokrove oljnih posod in sodov z 9 običajnimi kvadratnimi robovi
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico