Kovanec za udarce 100 x 40 x 80 x 70 x 62 mm

Št. art.: 6461800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Ročno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6461800
    EAN/GTIN 4010886646182
    Številka proizvajalca 6461800
    L-število L60160 4717

    Opis

    Opis:

    Kaljeno jeklo po EN 10083
    Barvano, delovne površine brušene

    Lastnosti:

    • Dimenzija (D x Š x V): 100x40x80x70x62
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: lakirano, delovne površine brušene
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico