Kladivo z okroglim pogonom

Št. art.: 6461050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6461050
EAN/GTIN 4010886646106
Številka proizvajalca 6461050
L-število L60160 2996
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S priročnim ročajem iz pepela (št. E-251 E)
Kaljeno jeklo po standardu EN 10083
Modro lakirano, delovne površine brušene

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Dolžina glave [mm]: 160 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 40 mm
  • Zaklepanje glave [metrično]: Obročni klin
  • Material: kaljeno jeklo
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico