Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6455V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6455V
EAN/GTIN 4017976014111
Številka proizvajalca 6455V

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjen iz sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Območje nalaganja je prekrito z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. S padajočimi stranicami višine 250/325 mm, 3 stranice zložljive, končna stena fiksna; nakladalna površina: dolžina - 60 mm, širina - 60 mm. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1000
Dolžina uporabne površine (mm): 1600
Širina uporabne površine (mm): 900
Višina ploščadi (mm): 490
Celotna dolžina (mm): 1960
Skupna širina (mm): 925
Skupna višina (mm): 1190
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 400 x 80

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico