Ročni paletni voziček

Št. art.: 6455L
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6455L
Kopiraj
EAN/GTIN 4017976014128
Kopiraj
Številka proizvajalca 6455L
Kopiraj
L-število L90070 148
Kopiraj
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Varjeno iz jeklenih profilov, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasta vlečna kljuka z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj. Nakladalna površina, prekrita z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. S padajočimi stranicami, visokimi 250/325 mm, 3 stranice se lahko zložijo, fiksna končna stena; Nakladalna površina: Dolžina - 60 mm, širina - 60 mm. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1000
Dolžina delovne površine (mm): 1600
Širina uporabne površine (mm): 900
Višina nakladalne površine (mm): 490
delovna dolžina (mm): 1960
Celotna širina (mm): 925
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: Zrak
Velikost kolesa (mm): 400 × 100

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov