Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6453L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6453L
    EAN/GTIN 4017976014098
    Številka proizvajalca 6453L
    L-število L90070 106

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Modularni sistem: varjen iz sekcijskega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Območje nalaganja je prekrito z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. S padajočimi stranicami višine 250/325 mm, 3 stranice zložljive, končna stena fiksna; nakladalna površina: dolžina - 60 mm, širina - 60 mm. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 700
    Dolžina uporabne površine (mm): 1200
    Širina delovne površine (mm): 800
    Višina ploščadi (mm): 420
    Celotna dolžina (mm): 1560
    Celotna širina (mm): 825
    Skupna višina (mm): 1130
    Pnevmatike: zračne
    Velikost kolesa (mm): 260 x 85

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico