Cevni ključ za D.1 palca L.190 mm

Št. art.: 6453030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6453030
EAN/GTIN 4010886645307
Številka proizvajalca 6453030

Opis

Opis:

Izjemno težka zasnova
Kovani deli, kaljeni in kaljeni
Zobi, zamaknjeni proti smeri vrtenja in indukcijsko kaljeni
Maljiv ročaj iz litega železa, emajliran s pečjo
Specialno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE, brušeno

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 8
  • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč, brušena glava
  • Ø cevi [mm]: 38 mm
  • Območje vpenjanja [palec]: 1.1/2
  • Širina vpenjanja [mm]: 38 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Ø cevi [palec]: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico