Natični ključ z odprtim koncem

Št. art.: 6450D-19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
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
Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Medosna razdalja S 25 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450D-19
EAN/GTIN 4000896028511
Številka proizvajalca 6450D-19
L-število L60140 749

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 14 x 18 mm
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 19 mm
  • Dimenzije / dolžina: 59,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,13 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 25 mm
  • Debelina glave A: 9 mm
  • Debelina glave (a1): 21,5 mm
  • Širina glave b: 41 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico