Natični ključ z odprtim koncem

Št. art.: 6450C-18
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
Medosna razdalja S 20 mm
Natično držalo 9×12 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450C-18
EAN/GTIN 4000896028405
Številka proizvajalca 6450C-18
L-število L60140 359

Opis

Opis:

  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 44 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 20 mm
  • Debelina glave A: 7,5 mm
  • Debelina glave (a1): 14,5 mm
  • Širina glave b: 39 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico