TGMF 508 IC808 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranjo in zunanjo obdelavo

Št. art.: 6450116
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450116
EAN/GTIN 7291075075915
Številka proizvajalca 6450116
L-število L23940 134

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 14,2 mm, širina reza (CW) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14,2 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,8 mm
  • DMin, odcep 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja