TGMF 508 IC428 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranjo in zunanjo obdelavo

Št. art.: 6450052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450052
EAN/GTIN 7291075075724
Številka proizvajalca 6450052
L-število L23940 1048

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 14,2 mm, širina reza (CW) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14,2 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,8 mm
  • DMin, odcep 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico