TGMF 635-080 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za notranjo in zunanjo obdelavo

Št. art.: 6450016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6450016
EAN/GTIN 7291075075632
Številka proizvajalca 6450016
L-število L23940 997

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 18,6 mm, širina reza (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18,6 mm
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22,15 mm
  • DMin, odcep 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja