Raglja, 3/4 cole brez ročaja

Št. art.: 645000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Standard DIN 3122
celotna dolžina 165 mm
Število zob 36
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Širina glave raglje 70 mm
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 645000
EAN/GTIN 4018754013425
Številka proizvajalca 15110000

Opis

Izvedba:

Pogonski/povezovalni deli po DIN 3122/3123, zunanji 4-kotniki po DIN 3120 B 20 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120 D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitev.

Standard:

DIN 3122-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.