Ključ z gibljivo glavo

Št. art.: 645-8X9
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 645-8X9
EAN/GTIN 4000896028290
Številka proizvajalca 645-8X9
L-število L60140 2779

Opis

Opis:

  • Vrtljivi dvojni šestrobi nasadni ključi na obeh straneh
  • Kot zasuka > 180°
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 8 x 9 mm
  • Dimenzije / dolžina: 179,4 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 12 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 13,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,05 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Za uporabo v zaprtih prostorih in motečih robovih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico