{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 55,5 mm | |
Dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644700 41 | |
EAN/GTIN | 4018754008995 | |
Številka proizvajalca | 05020041 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski 41 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
850 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
30,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 55,5 | 56 | 57,1 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Dolžina | 90 | 64 | 85 |
Zev ključa | 41 | 41 | 41 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |