{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 32 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 44,5 mm | |
Dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644700 32 | |
EAN/GTIN | 4018754008964 | |
Številka proizvajalca | 05020032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski, Zev ključa: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
47,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 44,5 mm | 44 mm | 45,8 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 90 mm | 56 mm | 85 mm |
Zev ključa | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |