{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 49,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644500 36 | |
EAN/GTIN | 4018754008810 | |
Številka proizvajalca | 05010036 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
913 kosov na zalogi
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 49,5 | 50 | 50,8 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Dolžina | 60 | 58 | 85 |
Zev ključa | 36 | 36 | 36 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |