Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6444V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 6444V
EAN/GTIN 4017976444000
Številka proizvajalca 6444V
L-število L90070 144

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjen iz jeklenih profilov, prašno lakiran po RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasto vlečno drogovje z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom in samodejnim blaženim povratkom v mirujoči položaj. Nakladalna ploščad z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodporne vezane plošče. Končne stene so privite na ploščad, vzdolžne stene se lahko priklopijo in odstranijo, z varjeno žično mrežo 40 x 40 x 4 mm. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, v skladu s standardom EN 1757-3.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1000
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 490
Skupna dolžina (mm): 1550
Celotna širina (mm): 850
Skupna višina (mm): 1480
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 400 x 80

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3