Elektronski izvijač, križna vdolbina PH 0

Št. art.: 6442930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 6442930
    EAN/GTIN 4010886644294
    Številka proizvajalca 6442930
    L-število L60160 5457

    Opis

    Opis:

    Rezilo iz visoko legiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, satenasto kromirano
    Dodatno prevlečena konica rezila zagotavlja najvišjo natančnost in zaščito pred korozijo
    Dvokomponentni ročaj ergonomske oblike
    Rotabilna končna kapica z mikro protizdrsno površino
    Barvno kodiranje tipa pogona

    Lastnosti:

    • Zaščita pred kotaljenjem: ne
    • Prečna vdolbina PH velikosti pogona: ne
    • antimagnetna: ne
    • Zaščita proti iskrenju: ne
    • Barvno kodiranje: 1
    • Oblika rezila: okrogla
    • za vijake velikosti: M1.6 - M2
    • Skupna dolžina [mm]: 155 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico